Kegelrollenlager NTN 4T-HM804843PX1, Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 29.37 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-HM804843PX1
Rubix:906920
EAN:4547359475449
4T-HM804843PX1 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-HM804843PX1 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95,25x95,25x29,37 mm
Bruttogewicht688 g
Innendurchmesser44,45 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
41,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an