Kegelrollenlager NTN 4T-HM803149/HM803112, Außendurchmesser: 92.075 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 30.162 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-HM803149/HM803112
Rubix:906913
EAN:4547359475364
4T-HM803149/HM803112 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser92,075 mm
Breite30,162 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-HM803149/HM803112 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)92,075x92,075x30,162 mm
Bruttogewicht921 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser92,075 mm
Breite30,162 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r125000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr935000 N
Zolltarifcode84822000
54,01 exkl. MwSt.
/ Stück
64,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an