Kegelrollenlager NTN 4T-HM803146, Außendurchmesser: 68.5 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 29.37 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-HM803146
Rubix:906909
EAN:4547359475241
4T-HM803146 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser68,5 mm
Breite29,37 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-HM803146 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88,9x88,9x29,37 mm
Bruttogewicht596 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser68,5 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Serietrbinch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r125000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr93500 N
Zolltarifcode84822000
29,33 exkl. MwSt.
/ Stück
34,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an