Kegelrollenlager NTN 4T-78225, Außendurchmesser: 103.5 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 33.236 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-78225
Rubix:906768
EAN:4547359664133




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 103,5 mm |
| Breite | 33,236 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-78225 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 136,525x136,525x33,24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1792 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 103,5 mm |
| Breite | 33,236 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 212000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 171000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage