Kegelrollenlager NTN 4T-78215C, Außendurchmesser: 103.5 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 33.236 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-78215C
Rubix:906767
EAN:4547359589528
4T-78215C (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser103,5 mm
Breite33,236 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-78215C (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140,03x140,03x33,236 mm
Bruttogewicht1864 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser103,5 mm
Breite33,236 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r212000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr171000 N
Zolltarifcode84822000
114,87 exkl. MwSt.
/ Stück
136,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an