Kegelrollenlager NTN 4T-782, Außendurchmesser: 139 mm | Innendurchmesser: 104.775 mm | Breite: 48.006 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-782
Rubix:906763
EAN:4547359589504




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 104,775 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139 mm |
| Breite | 48,006 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-782 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x48,01 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3050 g |
| Innendurchmesser | 104,775 mm |
| Außendurchmesser | 139 mm |
| Breite | 48,006 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 430000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 285000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage