Kegelrollenlager NTN 4T-752, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 85.72 mm | Breite: 38.1 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-752
Rubix:906753
EAN:4547359589375




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : 4T-752 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 161,925x161,925x38,1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1664 g |
| Innendurchmesser | 85,72 mm |
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen