Kegelrollenlager NTN 4T-72487, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 117.225 mm | Breite: 25.4 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-72487
Rubix:906736
EAN:4547359671186
4T-72487 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser117,225 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-72487 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)123,825x123,825x25,4 mm
Bruttogewicht810 g
Innendurchmesser117,225 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
27,76 exkl. MwSt.
/ Stück
33,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an