Kegelrollenlager NTN 4T-72212C/72487, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 36.512 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-72212C/72487
Rubix:906734
EAN:4547359671179
4T-72212C/72487 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite36,512 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-72212C/72487 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)123,825x123,825x36,512 mm
Bruttogewicht2048 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite36,512 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r188000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr154000 N
Zolltarifcode84822000
105,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an