Kegelrollenlager NTN 4T-683/672, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 41.275 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-683/672
Rubix:906720
EAN:4547359664072




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : 4T-683/672 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 168,275x168,275x41,275 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3779 g |
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 340000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 222000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen