Kegelrollenlager NTN 4T-67322, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 38.1 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-67322
Rubix:906705
EAN:4547359584837
4T-67322 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-67322 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)196,85x196,85x38,1 mm
Bruttogewicht1544 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
88,73 exkl. MwSt.
/ Stück
105,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an