Kegelrollenlager NTN 4T-6576, Außendurchmesser: 125.8 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 55.1 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-6576
Rubix:906685
EAN:4547359584653




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125,8 mm |
| Breite | 55,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-6576 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x160x55,1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3836 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 125,8 mm |
| Breite | 55,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 460000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage