Kegelrollenlager NTN 4T-6461A, Außendurchmesser: 111.5 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 54.229 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-6461A
Rubix:906670
EAN:4547359584516




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Breite | 54,229 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-6461A (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 149,225x149,225x54,229 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2620 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Breite | 54,229 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 410000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 287000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage