Kegelrollenlager NTN 4T-575, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 36.098 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-575
Rubix:906616
EAN:4547359541342
4T-575 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,098 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-575 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)139,7x139,7x36,098 mm
Bruttogewicht1598 g
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,098 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r265000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178000 N
Zolltarifcode84822000
69,66 exkl. MwSt.
/ Stück
82,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an