Kegelrollenlager NTN 4T-552, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 117.225 mm | Breite: 33.338 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-552
Rubix:906586
EAN:4547359540857
4T-552 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser117,225 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite33,338 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-552 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)123,825x123,825x33,338 mm
Bruttogewicht801 g
Innendurchmesser117,225 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite33,338 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
56,69 exkl. MwSt.
/ Stück
67,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an