Kegelrollenlager NTN 4T-496, Außendurchmesser: 109.5 mm | Innendurchmesser: 80.962 mm | Breite: 29.769 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-496
Rubix:906542
EAN:4547359534634




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80,962 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 109,5 mm |
| Breite | 29,769 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-496 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 133,35x133,35x29,769 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1156 g |
| Innendurchmesser | 80,962 mm |
| Außendurchmesser | 109,5 mm |
| Breite | 29,769 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 189000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 129000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen