Kegelrollenlager NTN 4T-4335, Außendurchmesser: 90.488 mm | Innendurchmesser: 42.07 mm | Breite: 33.338 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-4335
Rubix:906456
EAN:4547359533682




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,07 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,488 mm |
| Breite | 33,338 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-4335 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90,488x90,488x33,338 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 477 g |
| Innendurchmesser | 42,07 mm |
| Außendurchmesser | 90,488 mm |
| Breite | 33,338 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage