Kegelrollenlager NTN 4T-39520, Außendurchmesser: 112.712 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 23.812 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-39520
Rubix:906399
EAN:4547359532869




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,712 mm |
| Breite | 23,812 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-39520 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 112,712x112,712x23,812 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 382 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 112,712 mm |
| Breite | 23,812 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen