Kegelrollenlager NTN 4T-394, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 108.4 mm | Breite: 18.824 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-394
Rubix:906392
EAN:4547359532777




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 108,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 18,824 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-394 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 308 g |
| Innendurchmesser | 108,4 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 18,824 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage