Kegelrollenlager NTN 4T-37431A, Außendurchmesser: 133 mm | Innendurchmesser: 109.538 mm | Breite: 21.438 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-37431A
Rubix:906341
EAN:4547359663907




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 109,538 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 133 mm |
| Breite | 21,438 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-37431A (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 158,75x158,75x21,438 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 865 g |
| Innendurchmesser | 109,538 mm |
| Außendurchmesser | 133 mm |
| Breite | 21,438 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 166000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 120000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage