Kegelrollenlager NTN 4T-28985/28921, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 60.325 mm | Breite: 25.4 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-28985/28921
Rubix:906106
EAN:4547359669671
4T-28985/28921 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60,325 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-28985/28921 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x25,4 mm
Bruttogewicht782 g
Innendurchmesser60,325 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r134000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9500 N
Zolltarifcode84822000
61,34 exkl. MwSt.
/ Stück
72,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an