Kegelrollenlager NTN 4T-2523, Außendurchmesser: 69.85 mm | Innendurchmesser: 33.338 mm | Breite: 19.05 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-2523
Rubix:905996
EAN:4547359523751




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,85 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-2523 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,85x69,85x19,05 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 178 g |
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
| Außendurchmesser | 69,85 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen