Kegelrollenlager NTN 4T-13687/13621, Außendurchmesser: 69.012 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 19.05 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-13687/13621
Rubix:905861
EAN:4547359669275




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,012 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : 4T-13687/13621 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,012x69,012x19,05 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 303 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 69,012 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen