Kegelrollenlager NTN 4T-12175, Außendurchmesser: 61 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 17.145 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-12175
Rubix:905848
EAN:4547359513769
4T-12175 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser61 mm
Breite17,145 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-12175 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76,992x76,992x17,15 mm
Bruttogewicht219 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser61 mm
Breite17,145 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44000 N
Zolltarifcode84822000
31,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an