Kegelrollenlager NTN 4T-33209, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 32 mm
NTN Kegelrollenlager 33200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-33209
Rubix:906241
EAN:4547359530650




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 32 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-33209 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x85x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 808 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 32 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 33200 |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 141000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen