Kegelrollenlager NTN 33213U, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 41 mm
NTN Kegelrollenlager 33200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:33213U
Rubix:905774
EAN:4547359530698




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 41 mm |
Dokumente
Produktdetails : 33213 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x41 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2010 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 33200 |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 195000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen