Kegelrollenlager NTN 33112U, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 30 mm

NTN Kegelrollenlager 33100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:33112U
Rubix:905751
EAN:4547359752427
33112 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 33112 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x30 mm
Bruttogewicht912 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Serie33100
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3600 rpm
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r164000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr113000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,43 exkl. MwSt.
/ Stück
80,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an