Kegelrollenlager NTN 33017U, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 36 mm

NTN Kegelrollenlager 33000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:33017U
Rubix:905722
EAN:4547359530094
33017 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 33017 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x36 mm
Bruttogewicht1,72 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
Serie33000
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r296000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr176000 N
Zolltarifcode84822000
102,41 exkl. MwSt.
/ Stück
121,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an