Kegelrollenlager NTN 31324XU, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 68 mm

NTN Kegelrollenlager 31300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:31324XU
Rubix:905590
EAN:4547359663600
31324 XU (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite68 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 31324 XU (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)260x260x68 mm
Bruttogewicht15900 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite68 mm
Lagerspielcn
Serie31300
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r655000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr515000 N
Zolltarifcode84822000
1.596,86 exkl. MwSt.
/ Stück
1.900,26 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an