Kegelrollenlager NTN 30316DU, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 42.5 mm
NTN Kegelrollenlager 30300D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:30316DU
Rubix:905570
EAN:4547359526578




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 42,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 30316 DU (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x42,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4110 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 42,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 30300d |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 283000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 236000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen