UELP 311-203D1W3 (NTN) Stehlagereinheit NTN
NTN - Gehäuselager - UELP311-203D1W3
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UELP311-203D1W3
Rubix:915006
EAN:4547359660272




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 236 mm |
| Gesamtbreite Lager | 73 mm |
Produktdetails : UELP 311-203D1W3 (NTN) Stehlagereinheit NTN
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 330x190x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7840 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Befestigungsabstand | 236 mm |
| Gesamtbreite Lager | 73 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Länge | 310 mm |
| Dichtung | 2 joints |
| Serie | uelp300 |
| Gewicht | 0 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen