UCFS 308D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN

NTN Gehäuselager UCFS300 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:UCFS308D1
Rubix:151647
EAN:4547359216455
UCFS 308D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Breite52 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFS 308D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x175x60 mm
Bruttogewicht3200 g
Innendurchmesser40 mm
Breite52 mm
Werkstoffgrauguss
Serieucfs300
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser90 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,19 exkl. MwSt.
/ Stück
118,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen