UCFCX 12D1 (NTN) Flanschlagergehäuseeinheit NTN

NTN Gehäuselager UCFCX 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCFCX12D1
Rubix:3302400
EAN:4547359212983
UCFCX12D1 (NTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFCX 12D1 (NTN) Flanschlagergehäuseeinheit NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe

Stärken

Sehr vielseitige, in der Industrie austauschbare Produktreihe.

- Das wartungsfreie NTN-Lager enthält ein hochwertiges, lithiumbasiertes Schmierfett, das über lange Zeit verwendet werden kann, ohne dass ein Nachschmieren erforderlich ist.

- Es ist mit einem ausgezeichneten, bei NTN einzigartigen Dichtungssystem ausgestattet, das ein Austreten von Fett sowie das Eindringen von Staub und Wasser von außen verhindert. Dies spart Zeit und Wartungskosten.

- Die bei NTN einzigartigen Kugelbefestigungsschrauben (für bestimmte Lager) fixieren das Lager zuverlässig auf der Welle, selbst bei Vibrationen oder Stoßbelastungen.

- Zum zusätzlichen Schutz: Abdeckungen aus Gusseisen serienmäßig für die gängigsten Lagerbauformen. Für Außenbereiche oder bei starker Staubentwicklung und/oder Verwendung von Flüssigkeiten.

- Für extreme Anforderungen gebaut: Lager mit Gehäusen aus duktilen Gusseisen oder Lager mit Stahlgehäusen und höheren Festigkeitseigenschaften, die das Risiko eines Lagerbruchs verringern.

Anwendungen

Vorhandensein von SVHC >0,1% - Stoff: Blei
CAS: 7439-92-1
Konzentration: 1 - 10%

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x210x75 mm
Bruttogewicht5630 g
Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Serieucfcx
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser120 mm
150,20 exkl. MwSt.
/ Stück
178,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen