Spannlager mit Gewindestift NTN UCS210LD1NR, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 51.6 mm
NTN - Einsatz - UCS210LD1NR
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCS210LD1NR
Rubix:914914
EAN:4547359228120




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 51,6 mm |
Produktdetails : UCS 210LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verbreiteter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, Stellschraubenbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x90x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 824 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 51,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | ucs200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen