Spannlager mit Gewindestift NTN UCS207LD1N, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 42.9 mm
NTN - Einsatz - UCS207LD1N
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCS207LD1N
Rubix:162591
EAN:4547359227772




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 42,9 mm |
Produktdetails : UCS 207LD1N (NTN) Spannlagereinsatz NTN
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verbreiteter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes, Stellschraubenbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x76x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 485 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 42,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | ucs200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen