Spannlager mit Gewindestift NTN UCS206LD1NR, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 38.1 mm
NTN - Einsatz - UCS206LD1NR
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCS206LD1NR
Rubix:914903
EAN:4547359227628




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : UCS 206LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verbreiteter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, Stellschraubenbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x70x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 345 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | ucs200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen