Spannlager mit Gewindestift NTN UC213HT2D1, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 65.1 mm
NTN Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UC213HT2D1
Rubix:914119
EAN:4547359232912




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,1 mm |
Produktdetails : UC 213HT2D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit HT2, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar, hitzeresistent
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x120x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1895 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,1 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage