Spannlager mit Gewindestift NTN UC207-104D1, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 42.9 mm

NTN Einsatz UC200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UC207-104D1
Rubix:914047
EAN:4547359231892
UC 207-104D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC 207-104D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x75x50 mm
Bruttogewicht540 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite42,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieuc200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84839020
35,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an