Spannlager mit Gewindestift NTN ASS204N, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 25 mm

NTN Einsatz ASS200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:ASS204N
Rubix:683325
EAN:4547359020793
ASS 204N (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASS 204N (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN


Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Einfache Lippendichtung,
Spannlagereinsatz, Ringnut im Mantel des Aussenringes, schmaler Innenring, zylindrische Bohrung, Stellschraubenbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x58x40 mm
Bruttogewicht148 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieass200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84839020
14,57 exkl. MwSt.
/ Stück
17,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an