Dünnringlager NTN 6813LLU/5K, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 65 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6813LLU/5K
Rubix:908740
EAN:4547359585988




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 6813 LLU/5K (NTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 5K
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x85x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 138 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen