Dünnringlager SKF 61840, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 200 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61840
Rubix:310198
Hersteller:119744
EAN:7316571440279
61840 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61840 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x250x250 mm
Bruttogewicht2290 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
662,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
788,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen