Dünnringlager SKF 61809, Außendurchmesser: 58 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61809
Rubix:974186
Hersteller:61809
EAN:7316576639814

Produktdetails : 61809 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618.. |
| Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std