Dünnringlager SKF 61809-2RS1, Außendurchmesser: 58 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61809-2RS1
Rubix:974204
Hersteller:41549
EAN:7316570854107
61809-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61809-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Grenzdrehzahl6700 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
41,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std