Dünnringlager SKF 61830, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 150 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61830
Rubix:140389
Hersteller:116934
EAN:7316571414485
61830 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61830 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x190x190 mm
Bruttogewicht1185 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl6700 rpm
Grenzdrehzahl4300 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
325,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen