Referenzen
Festo:NPQM-LH-G18-Q8-P10
Rubix:1821887
Hersteller:558831
EAN:4052568055639

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt (gehäuse);nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : NPQM-LH-G18-Q8-P10 L-Steckverschraubung
L-Steckverschraubung NPQM-LH-G18-Q8-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=6,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31,1 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt (gehäuse);nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
95,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage