QSL-G1/4-10-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSL-G1/4-10-50
Rubix:442786
Hersteller:132053
EAN:4052568027056

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QSL-G1/4-10-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung QSL-G1/4-10-50 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=6,2 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x100x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33,27 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
227,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen