KPP-10 Stopfen für Reinraum
Reinraum-Steckfittings der Serie KP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KPP-10
Rubix:2173482
Hersteller:KPP-10
EAN:3618036071535

Dokumente
Produktdetails : KPP-10 Stopfen für Reinraum
KPP, Reinraum-Steckverbindung für Ausblassysteme mit Stopfen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Anschluss 2 | 12 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage