NPQH-D-S8-Q4-P10 Steckhülse

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-D-S8-Q4-P10
Rubix:1152394
Hersteller:578305
EAN:4052568060084
NPQH-D-S8-Q4-P10 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse);fpm (dichtung);messing (auslösering);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1push-in bush ø 8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-S8-Q4-P10 Steckhülse


Steckverbinder NPQH-D-S8-Q4-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=3,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,7 g
Werkstoffmessing (gehäuse);fpm (dichtung);messing (auslösering);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1push-in bush ø 8 mm
Profilstandard
Anschluss 2for 4 mm o.d. tube
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
44,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen