NPQH-Y-Q8-E-P10 Y-Steckverbinder

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NPQH-Y-Q8-E-P10
Rubix:1744893
Hersteller:578411
EAN:4052568061142
NPQH-Y-Q8-E-P10 Y-Steckverbinder
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-Y-Q8-E-P10 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung NPQH-Y-Q8-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=7,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45,4 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,35 exkl. MwSt.
/ Stück
9,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std