HBMB8 Equal Tube To Tube Connector

Hannifin Kompressionsverschraubung aus Messing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:HBMB8
Rubix:1588227
Hersteller:HBMB8
HBMB8 Equal Tube To Tube Connector

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HBMB8 Equal Tube To Tube Connector


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilindustrie, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 20
Form: Rohr / Rohrverbinder
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.027

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Anschluss 18 mm
Profilhbmb
Anschluss 28
Max. Temperatur190 °C
Zolltarifcode74122000
142,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
168,98 € inkl. MwSt.